Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G6FBSPORX45

  • ERIKS:11285499
  • Fabrikant:5412571532661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,99/ stukexcl. btw

€ 25,40incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
66.6 mm
B
38.6 mm
D
5/16"
E
16.8 mm
H
22 mm