Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G6FBSPORX

  • ERIKS:1060607
  • Fabrikant:5414465332715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

403 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
46 mm
B
18 mm
D
5/16"
H
22 mm