Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G5MJ

  • ERIKS:11285498
  • Fabrikant:5414465974557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,52/ stukexcl. btw

€ 23,62incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
A
57.5 mm
B
29.5 mm
D
5/16"
H
17 mm