€ 25,41/ stukexcl. btw
€ 30,75incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FJX90M |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 1/2" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Middel |
A | 64.9 mm |
B | 36.6 mm |
D | 5/16" |
E | 32 mm |
H | 17 mm |