Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G5FJX

  • ERIKS:11285495
  • Fabrikant:5414465974465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,88/ stukexcl. btw

€ 15,58incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
55.1 mm
B
28.6 mm
D
5/16"
H1
17 mm
H2
17 mm