Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G4MP

  • ERIKS:11285494
  • Fabrikant:5412571529081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,08/ stukexcl. btw

€ 40,03incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/4"
Bochthoek
0 °
A
58 mm
B
30 mm
D
5/16"
H
15.9 mm