Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G4FBSPORX

  • ERIKS:14607189
  • Fabrikant:5400608055160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,79/ stukexcl. btw

€ 40,89incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
1/4"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
49 mm
B
21 mm
D
5/16"
H
19 mm