Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G18DBJ

  • ERIKS:11285492
  • Fabrikant:5412571534634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,51/ stukexcl. btw

€ 46,60incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
DBJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo metrisch
Maat aansluiting
M18x1,5
Bochthoek
0 °
A
62.2 mm
B
34.2 mm
D
5/16"
F
78.2 mm
X
18.1 mm