Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G18AV

  • ERIKS:11285491
  • Fabrikant:5412571994070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,24/ stukexcl. btw

€ 20,86incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
AV
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch Agri
Maat aansluiting
M18x1,5
Bochthoek
0 °
A
59.5 mm
B
31.5 mm
D
5/16"
H
22 mm