Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G15FPWXL

  • ERIKS:1060605
  • Fabrikant:5400608273069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,63/ stukexcl. btw

€ 24,96incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FPWXL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Kärcher M22
Maat aansluiting
M22x1,5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
59 mm
B
31 mm
D
5/16"
I
13.9 mm