Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G13MFG

  • ERIKS:11285488
  • Fabrikant:5412571534641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,20/ stukexcl. btw

€ 18,39incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MFG
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Frans gas 24° conus
Maat aansluiting
M20x1,5
Bochthoek
0 °
A
54.6 mm
B
26.6 mm
D
5/16"
H
24 mm