Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G12MSP

  • ERIKS:11285485
  • Fabrikant:5412571534542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,35/ stukexcl. btw

€ 12,52incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MSP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
12
Bochthoek
0 °
A
66.5 mm
B
38.5 mm
D
5/16"
I
12 mm