Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G12MDL

  • ERIKS:11285484
  • Fabrikant:5412571534337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,21/ stukexcl. btw

€ 12,35incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
12L - M18x1.5
Bochthoek
0 °
A
46.7 mm
B
22.8 mm
D
5/16"
H
19 mm