€ 28,94/ stukexcl. btw
€ 35,02incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | DBJ |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo metrisch |
Maat aansluiting | M12x1,5 |
Bochthoek | 0 ° |
A | 56.2 mm |
B | 28.2 mm |
D | 5/16" |
F | 66.2 mm |
X | 12.1 mm |