Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G11PWSP

  • ERIKS:1060609
  • Fabrikant:5412571535440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,43/ stukexcl. btw

€ 17,46incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
PWSP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Stecko
Type aansluiting
Kärcher Stecko
Maat aansluiting
11
Bochthoek
0 °
A
67.5 mm
B
39.5 mm
D
5/16"
I
0.43 mm