Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 5G10FDLX

  • ERIKS:11285471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,28/ stukexcl. btw

€ 12,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
10L - M16x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
Alternatieven

€ 7,97/ stukexcl. btw

€ 9,64incl. btw

193 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026