Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G8MP

  • ERIKS:11374065
  • Fabrikant:5414465951442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,27/ stukexcl. btw

€ 20,90incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
A
62 mm
B
36 mm
D
1/4"
H
22.2 mm