Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G8MDH

  • ERIKS:11285467
  • Fabrikant:5412571530988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,74/ stukexcl. btw

€ 11,79incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
8S - M16x1.5
Bochthoek
0 °
A
53 mm
B
27 mm
D
1/4"
H
17 mm