Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G6MPX90

  • ERIKS:11374077
  • Fabrikant:5412571527865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,45/ stukexcl. btw

€ 50,15incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MPX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
46.3 mm
B
20.2 mm
D
1/4"
E
44 mm
H
22.2 mm