Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G6MPX

  • ERIKS:11285460
  • Fabrikant:5412571527766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,72/ stukexcl. btw

€ 22,65incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MPX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
69.5 mm
B
43.5 mm
D
1/4"
H
22.2 mm