Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G6MDH

  • ERIKS:14607239
  • Fabrikant:5400608064148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,54/ stukexcl. btw

€ 16,38incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
6S - M14x1.5
Bochthoek
0 °
A
50.8 mm
B
24.8 mm
D
1/4"
H
14 mm