Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G6MBSPT

  • ERIKS:11285455
  • Fabrikant:5400608130638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,76/ stukexcl. btw

€ 26,33incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBSPT
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
A
52.9 mm
B
29.8 mm
D
1/4"
H
19 mm