Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G6FSX

  • ERIKS:11285452
  • Fabrikant:5414465951350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,99/ stukexcl. btw

€ 22,98incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FSX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
SAE 45°
Maat aansluiting
5/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
48.5 mm
B
22.5 mm
D
1/4"
H1
19.1 mm
H2
15.9 mm