Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G6FP

  • ERIKS:11374085
  • Fabrikant:5412571527957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,25/ stukexcl. btw

€ 26,92incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
A
50.5 mm
B
24.5 mm
D
1/4"
H
20.6 mm