Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G6FJX45S

  • ERIKS:11285450
  • Fabrikant:5414465879388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,94/ stukexcl. btw

€ 21,71incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
9/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
68.3 mm
B
42.3 mm
D
1/4"
E
11 mm
H
19 mm