Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G6FFORX90M

  • ERIKS:11285448
  • Fabrikant:5414465857560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
63.4 mm
B
37.4 mm
D
1/4"
E
38 mm
H
22 mm