Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G6FFORX90L

  • ERIKS:11373995
  • Fabrikant:5414465857799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,45/ stukexcl. btw

€ 41,68incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90L
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Lang
A
61.6 mm
B
35.6 mm
D
1/4"
E
54 mm
H
22 mm