Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G6FFORX45S

  • ERIKS:11285447
  • Fabrikant:5414465846151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,35/ stukexcl. btw

€ 20,99incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX45S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
68.5 mm
B
42.5 mm
D
1/4"
E
11 mm
H
22 mm