Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G6FFORX

  • ERIKS:11285446
  • Fabrikant:5414465892400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,38/ stukexcl. btw

€ 19,82incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
51.1 mm
B
25.1 mm
D
1/4"
H1
22 mm
H2
15 mm