Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G6FBSPORX45

  • ERIKS:11285440
  • Fabrikant:5414465712722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,56/ stukexcl. btw

€ 26,09incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
63.8 mm
B
37.8 mm
D
1/4"
E
17.8 mm
H
22 mm