Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G5MIX

  • ERIKS:11374010
  • Fabrikant:5412571528831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,72/ stukexcl. btw

€ 29,91incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MIX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
SAE 24° Omgekeerde flare
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
A
63.9 mm
B
37.9 mm
D
1/4"
H
12.7 mm