Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G5FJX90-023

  • ERIKS:11285435
  • Fabrikant:5414465875762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,60/ stukexcl. btw

€ 24,93incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
62.2 mm
B
36.2 mm
D
1/4"
E
23 mm
H
17 mm