Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G5FJX

  • ERIKS:11285432
  • Fabrikant:5414465892226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,54/ stukexcl. btw

€ 10,33incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
50 mm
B
24 mm
D
1/4"
H1
17 mm
H2
15 mm