€ 42,35/ stukexcl. btw
€ 51,24incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MS |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | SAE 45° |
Maat aansluiting | 7/16" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 53.5 mm |
B | 27.5 mm |
D | 1/4" |
H | 12.7 mm |