Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G4MQLH90S

  • ERIKS:14607263
  • Fabrikant:5414465741258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,33/ stukexcl. btw

€ 43,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MQLH90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Quick-Lok High
Type aansluiting
Quick-Lok High
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Kort
A
55.6 mm
B
29.6 mm
D
1/4"
E1
45.5 mm
E2
18 mm