Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G4MQLH45

  • ERIKS:14607259
  • Fabrikant:5414465741241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,03/ stukexcl. btw

€ 47,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MQLH45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Quick-Lok High
Type aansluiting
Quick-Lok High
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
75.1 mm
B
49.1 mm
D
1/4"
E1
26.9 mm
E2
7.5 mm