Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G4MP

  • ERIKS:11285430
  • Fabrikant:5414465951428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,31/ stukexcl. btw

€ 8,85incl. btw

153 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/4"
Bochthoek
0 °
A
55 mm
B
29 mm
D
1/4"
H
14.3 mm