€ 30,19/ stukexcl. btw
€ 36,53incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MIX90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Type aansluiting | Buitendraad wartelend |
Type aansluiting | SAE 24° Omgekeerde flare |
Maat aansluiting | 7/16" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 59.2 mm |
B | 33.2 mm |
D | 1/4" |
E | 35.1 mm |
H | 11.1 mm |