Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G4MIX

  • ERIKS:11285428
  • Fabrikant:5414465951398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,56/ stukexcl. btw

€ 23,67incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MIX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
SAE 24° Omgekeerde flare
Maat aansluiting
7/16"
Bochthoek
0 °
A
63.9 mm
B
37.9 mm
D
1/4"
H
11.1 mm