Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G4MFFOR

  • ERIKS:11285427
  • Fabrikant:5414465951299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,37/ stukexcl. btw

€ 45,22incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MFFOR
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
9/16"
Bochthoek
0 °
A
52.5 mm
B
26.5 mm
D
1/4"
H
17 mm