€ 8,97/ stukexcl. btw
€ 10,85incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MBSPT |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1/4" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 51.5 mm |
B | 28.4 mm |
D | 1/4" |
H | 14 mm |