Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G4MB

  • ERIKS:11285423
  • Fabrikant:5412571528503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,88/ stukexcl. btw

€ 20,42incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
7/16"
Bochthoek
0 °
A
50.5 mm
B
24.5 mm
D
1/4"
H
14.3 mm