Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G4HLE

  • ERIKS:14607250
  • Fabrikant:5400608170306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,64/ stukexcl. btw

€ 92,73incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
HLE
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Slangverbinder
Bochthoek
0 °
A
69.5 mm
B
17.4 mm