Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G4FSX90

  • ERIKS:11285422
  • Fabrikant:5412571528473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,75/ stukexcl. btw

€ 43,26incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FSX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
SAE 45°
Maat aansluiting
7/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
52 mm
B
26 mm
D
1/4"
E
31.5 mm
H
14.3 mm