€ 26,20/ stukexcl. btw
€ 31,70incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FSX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | SAE 45° |
Maat aansluiting | 7/16" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
A | 48 mm |
B | 22 mm |
D | 1/4" |
H1 | 14.3 mm |
H2 | 12.7 mm |