€ 63,38/ stukexcl. btw
€ 76,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FQLH |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Type aansluiting | Quick-Lok High |
Type aansluiting | Quick-Lok High |
Bochthoek | 0 ° |
A | 67.7 mm |
B | 41.7 mm |
D | 1/4" |
H1 | 19 mm |
H2 | 19.1 mm |