Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G4FPX

  • ERIKS:11374093
  • Fabrikant:5412571527995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,05/ stukexcl. btw

€ 26,68incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FPX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/4"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
51 mm
B
25 mm
D
1/4"
H1
17.5 mm
H2
12.7 mm