Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G4FKX

  • ERIKS:11285419
  • Fabrikant:5414465969683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,15/ stukexcl. btw

€ 31,64incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FKX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIS
Maat aansluiting
M14x1,5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
46.5 mm
B
20.5 mm
D
1/4"
H1
19 mm
H2
14 mm