Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G4FJX90M

  • ERIKS:11285418
  • Fabrikant:5414465879579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,41/ stukexcl. btw

€ 22,28incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
63.1 mm
B
37.1 mm
D
1/4"
E
32 mm
H
14 mm