Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G4FJX45S

  • ERIKS:11285417
  • Fabrikant:5414465879364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,64/ stukexcl. btw

€ 22,55incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
69.7 mm
B
43.7 mm
D
1/4"
E
10 mm
H
14 mm